Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura robusta 3

Codice art.: 668501 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3 - 7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 270 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668501 3
EAN / GTIN 4045197951731

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.