Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom 300 Nm

Artikl br.: 657225 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 139,39 € kom.
  • 57,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 300 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija MANOSKOP® 721 Quick
Ukupna duljina L 553 mm
Širina glave b 44 mm
Visina glave h 27,5 mm
Područje okretnog momenta 60 Nm - 300 Nm
Područje okretnog momenta 50 lbfft - 220 lbfft
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 10 Nm
Težina 1.645 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 486 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657225 300
EAN / GTIN 4018754268948
Broj proizvođača 50204030

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale(Nm i lbfft) i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Nakon postignutog momenta vraća se odmah u položaj mirovanja. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.
Račna s prolaznim četverokutnim prolaznim nastavkom za desno i lijevo stezanje.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.
Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Zahvaljujući brzom podešavanju idealan za popravke i manje serijske radove.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi