Clé dynamométrique Standard MANOSKOP® 721 avec cliquet 300 Nm

Réf.: 657225 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 87.00 /pcs.
  • CHF 53.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 300 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série MANOSKOP® 721 Quick
Longueur totale L 553 mm
Largeur de tête b 44 mm
Hauteur de tête h 27,5 mm
Plage de couples 60 Nm - 300 Nm
Plage de couples 50 lbfft - 220 lbfft
Graduation 1 trait = 10 Nm
Poids 1 645 g
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 486 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657225 300
EAN / GTIN 4018754268948
Réf. fabricant 50204030

Description

Exécution:

Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, préréglables sur vernier (Nm et lbfft) et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d’usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu’une charge brève lors du travail. Une fois le couple de serrage obtenu, la tige reprend sa position de repos. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire.
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Cliquet avec carré traversant pour serrage à droite et à gauche.

Fonctionnement:

Réglage: rapide du couple par curseur. La valeur réglée est fixée par une touche de blocage dans la poignée.
Réglage rapide du couple grâce à un curseur. La valeur réglée est fixée par une touche d'arrêt dans la poignée.

Utilisation:

Grâce au réglage rapide, idéal pour les réparations et petits travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange