IMPACT brzoizmjenjivi adapter, 3/8 cola 46 mm

Artikl br.: 650650 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 46 mm
Četverokutni nastavak 3/8 col
Materijal Krom-molibden čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Brzoizmjenjiva spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650650 46
EAN / GTIN 4062406659738

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Unutarnji četverokutnici prema DIN 3121 G 10 s rupom i prstenastim utorom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.