IMPACT-snelkoppeling, 3/8 inch, Totale lengte: 46mm

Artikelnummer: 650650 46
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.314 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 46 mm
Uitgangsvierkant 3/8 inch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Snelkoppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 650650 46
EAN/GTIN 4062406659738
Nummer fabrikant 650650 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.
Binnenvierkanten volgens DIN 3121 G 10 met boring en ringgroef.

Materiaal:

chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.