12-kutni nastavak za nasadni ključ, 1 col 46 mm

Artikl br.: 647000 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 46 mm
Izlazni Četverokut 1 col
⌀ na strani pogona 61 mm
Duljina 75 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 647000 46
EAN / GTIN 4018754009923
Broj proizvođača 06010046

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širina ključeva uske tolerancije. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 25 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-kutni nastavak za nasadni ključ, 1 col  46 mm

12-kutni nastavak za nasadni ključ, 1 col 46 mm

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 61 65
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1 1
Duljina 75 75
Širina ključa 46 46
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu