12-kutni nastavak za nasadni ključ, 1 col 32 mm

Artikl br.: 647000 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 32 mm
Izlazni Četverokut 1 col
⌀ na strani pogona 45 mm
Duljina 67 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 647000 32
EAN / GTIN 4018754009886
Broj proizvođača 06010032

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širina ključeva uske tolerancije. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 25 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu