{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 49,5 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754008810 | |
Broj proizvođača | 05010036 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
25,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
955 dijelovi na zalihi
11,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 49,5 | 50 | 50,8 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 60 | 58 | 85 |
Širina ključa | 36 | 36 | 36 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |