{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 20 mm | |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| ⌀ na strani pogona | 26,2 mm | |
| Duljina | 34 mm | |
| Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 637000 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754002030 | |
| Broj proizvođača | 02010020 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |