Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni 6

Artikl br.: 633812 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Materijal: Krom-vanadij
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
Materijal Krom-vanadij
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 257 mm
širina 147 mm
Visina 45 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Površina kromirano
Stupanj ispunjenosti ladice u G 5×10
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633812 6
EAN / GTIN 4062406060718

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.
Sa 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve br. 637229.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 11 kom.
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229
Račna: 1 kom. br. 635025
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi