6-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 3/8col

Artikl br.: 631032 3/8
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
267 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 3/8 col
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 14,5 mm
Duljina 24,8 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 631032 3/8
EAN / GTIN 4062406309565
Broj proizvođača 631032 3/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji kvadrat s rupom.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom s profilom HT-Drive glave vijka i matice štite od oštećenja. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.