{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 11/32 col | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| ⌀ na strani pogona | 13 mm | |
| Duljina | 24,8 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 631032 11/32 | |
| EAN / GTIN | 4062406309558 | |
| Broj proizvođača | 631032 11/32 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |