C ključ sa zatikom 80/90 mm

Artikl br.: 628500 80/90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1810A
Oznaka proizvođača DIN 1810B
za vanjski ⌀ matice 80 mm - 90 mm
ukupna duljina 280 mm
Zatik ⌀ 6 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Broj proizvođača 54981

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.
C ključ s zatikom prema DIN1810B.

Upotreba:

Za matice DIN1816.
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
    za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu