{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1810A | |
Oznaka proizvođača | DIN 1810B | |
za vanjski ⌀ matice | 110 mm - 115 mm | |
ukupna duljina | 335 mm | |
Zatik ⌀ | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | C ključ |
Broj artikla | 628500 110/115 | |
EAN / GTIN | 4020772055004 | |
Broj proizvođača | 55004 |