C ključ s čepom 230/10 mm

Artikl br.: 628100 230/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 775D
Oznaka proizvođača 776C
za vanjski ⌀ matice 165 mm - 230 mm
najveći ⌀ 230 mm
Zatik ⌀ 10 mm
ukupna duljina 460 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628100 230/10
EAN / GTIN 4020772053109
Broj proizvođača 53108

Opis

Izvedba:

C ključ sa zatikom.
Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.

Upotreba:

Za matice DIN1816.
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
    najveći ⌀ / pin ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu