Postoji alternativa za ovaj artikl:

C ključ s čepom 155/8 mm

Artikl br.: 628100 155/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 775D
Oznaka proizvođača 776C
za vanjski ⌀ matice 95 mm - 155 mm
najveći ⌀ 155 mm
Zatik ⌀ 8 mm
ukupna duljina 335 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628100 155/8
EAN / GTIN 4020772053192
Broj proizvođača 53199

Opis

Izvedba:

C ključ sa zatikom.
Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.

Upotreba:

Za matice DIN1816.
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
    najveći ⌀ / pin ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu