{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Sigurnosni kutni odvijač | |
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Duljina krakova | 115×21 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Izvedba drške | okrugli, s uzicom | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627190 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733265312 | |
Broj proizvođača | 3212.L 2,5 |