6-kutni L odvijač niklano 5/64 col

Artikl br.: 626039 5/64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5/64 col
Duljina krakova 52×18 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626039 5/64
EAN / GTIN 4045197921765

Opis

Izvedba:

L odvijač; u skladu s DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadij čelik, čeona ploha ravno obrađena i skošena. Površina poniklana.
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
    6-kut (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu