• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

6-kutni L odvijač niklano, 6-kut: 3/8col

Artikl br.: 626039 3/8

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3/8 col
Duljina krakova 122×50 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626039 3/8
EAN / GTIN 4045197921888
Broj proizvođača 626039 3/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

L odvijač; u skladu s DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadij čelik, čeona ploha ravno obrađena i skošena. Površina poniklana.