6-kutni L odvijač niklan 7 mm

Artikl br.: 626037 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
653 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 7 mm
Duljina krakova 102×41 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626037 7
EAN / GTIN 4045197921178

Opis

Izvedba:

Površina niklana.
L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 626039 i br. 626042).
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu