6-kutni L odvijač niklan 27 mm

Artikl br.: 626037 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 27 mm
Duljina krakova 277×127 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626037 27
EAN / GTIN 4062406229535

Opis

Izvedba:

Površina niklana.
L odvijač; prema DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadij čelik, čeone površine ravno obrađene, rubovi skošeni.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 626039 i br. 626042).
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu