Odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX10

Artikl br.: 625510 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX® HF
Torx® profil TX10
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 161 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti da
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625510 TX10
EAN / GTIN 4013288100696
Broj proizvođača 05028050001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina matirano kromirana, vrhovi kemijski poniklani. Konusni profil Torx®-HF pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu