Odvijač za Torx®, s T ručkom TX25

Artikl br.: 625173 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 132 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625173 TX25
EAN / GTIN 4013288208293
Broj proizvođača 05023375001

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna T ručka s udubinama za prste za snažan prijenos snage i rad bez umaranja. S bočnim zagonom i funkcijom držanja na dugoj ruci za sigurno držanje vijka na alatu. Površina oštrice je matirano kromirana.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu