Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom 8

Artikl br.: 625045 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 8
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625045 8
EAN / GTIN 7610733249138
Broj proizvođača 411.BH 6-25

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Prednost:

Zahvaljujući provrtu u Torx® profilu prikladan i za vijke sa sigurnosnim zatikom.

Materijal:

Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni.

Opseg isporuke:

po 1 L odvijač br. 625040: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pohrana u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi