• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Dvostruki zglobni ključ, širina ključa: 10X11mm

Artikl br.: 621405 10X11

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 10 mm
Širina ključa 2 11 mm
Duljina ključa L 202 mm
⌀ glave d1 14,1 mm
Glava ⌀ D2 16,7 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 621405 10X11
EAN / GTIN 4045197717320
Broj proizvođača 621405 10X11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan; precizna tolerancija veličine ključa, 12 - kutni. Ugrađena tlačna opruga drži glave u određenom položaju.
Zglobne glave (zakretne do 200°).

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran, zaobljeni završni sloj.