Dvostruki nasadni ključ 10X11 mm

Artikl br.: 620502 10X11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 10 mm
Širina ključa 2 11 mm
ukupna duljina 120 mm
Rupa okretni zatik ⌀ 5 mm
Vanjska 6-kutni drška S 11 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutno pomagalo ključa
Postupak izrade kovani
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 620502 10X11
EAN / GTIN 4062406545703

Opis

Izvedba:

Kovan; s čvrstom 6 bridnom drškom za upotrebu s ključem ili polugom. Vrlo čvrst; s dubokim unutarnjim šesterokutima za vijke u upuštenjima.

Standard:

Slično DIN 896 A.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu