{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj ključeva | 10 | |
| Širina ključa | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Radni kut | 5 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Pakiranje | Rolltasche | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| s okretnom glavom | ne | |
| Preklopna čegrtaljka | ne | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 614810 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197160355 | |
| Broj proizvođača | 614810 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |