Viljuškasto-okasti ključ 41 mm

Artikl br.: 613500 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 41 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Duljina ključa L 480 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 17 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 26 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirana preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613500 41
EAN / GTIN 4018754019021
Broj proizvođača 40084141

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa AS-drive profilom. (vel. 3,2 − 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Napomena:

Prednost:
  • Vijci se prihvaćaju bočno. − Vijci sa zaštitom. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu