{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
Debljina glave hmaks | 12,2 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Broj proizvođača | 55.12AVSE |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
18,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.837 dijelovi na zalihi
2,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj širine ključa | 15 | 15 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Duljina ključa L | 180 | 180 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |
Debljina glave hmaks | 12,2 | 7,5 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |