{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 125 mm | |
Debljina glave hmaks | 10,2 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 12 | |
EAN / GTIN | 4035894044676 | |
Broj proizvođača | 50400 0120 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
15,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.017 dijelovi na zalihi
2,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj širine ključa | 15 | 15 |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | brunirano |
Duljina ključa L | 125 | 130 |
Širina ključa | 12 | 12 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Debljina glave hmaks | 10,2 | 5,5 |