{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 151 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 24 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 27 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197348623 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.489 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.210 dijelovi na zalihi
4,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 24 | 24 | 24 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 27 | 27 | 27 |
maksimalna visina otvora ključa h | 5 | 5 | 5 |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |