{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 10 mm | |
| Apertura 2 | 11 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Lunghezza chiave L | 151 mm | |
| Apertura bocca massima b1 | 24 mm | |
| Apertura bocca massima b2 | 27 mm | |
| Altezza bocca massima h | 5 mm | |
| Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
| Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
| Superficie | esecuzione fosfatata | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Antiscintilla | no | |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 610900 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4045197348623 | |
| Codice del produttore | 610900 10X11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |