Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) SC46

Artikl br.: 596100 SC46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brusni stalak
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 46
Stupanj finoće srednje
Specifikacija Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 25 mm; 20 mm; 16 mm
Oblik 1
⌀ ploče D 125 mm
Širina ploče T 20 mm
⌀ prihvata H 32 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Broj proizvođača 34287482

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za aluminij i neželjezne metale.

Specifikacija:

Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H.

Opseg isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.