Tanjurasta četka od silicij-karbida (SiC) 180

Artikl br.: 575010 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija 180
⌀ četke D1 70 mm
Tanjur-⌀ D2 76 mm
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće precizno
Debljina svornjaka 1 mm
⌀ radne površine 70 mm
⌀ bušenja d1 22 s utorom mm
Duljina obruba H1 35 mm
preporučen broj okretaja 1.900 min-1 - 2.300 min-1
maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
Podešavanje posmaka 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Dostava 0,8 (fino) – 1,5 (grubo) mm
Vrsta proizvoda Četke tanjura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575010 180
EAN / GTIN 4045197892621

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S uzdužnim utorom za stezanje na prihvatima za rezne glave (DIN 6357) i prihvate za kombinirane glodaće trnove (DIN 6358).
Tanjuraste četke s vrlo gustim rasporedom čekinja fiksno zalivene u plastičnom tanjuru. Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja.
Najlonske čekinje s vrlo visokim udjelom silicij-karbidnog zrna za univerzalnu primjenu.

Prednost:

  • Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka strojne obrade.
  • Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.
  • Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.
  • Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.
  • Vrlo visoka preciznost rotacije.

Upotreba:

Na CNC obradnim centrima i ako se koriste roboti, preferira se kod mokrog brušenja sa sredstvom za hladno podmazivanje. Obrada plosnatih elemenata: precizno skidanje srha, zaobljavanje bridova, precizne obrade nakon glodanja, završne obrade površine kod npr. brtvenih i kontaktnih površina.

Napomena:

Posebne izvedbe dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi