{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 70 mm | |
Tanjur-⌀ D2 | 76 mm | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj finoće | srednje | |
Debljina svornjaka | 1,1 mm | |
⌀ radne površine | 70 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 s utorom mm | |
Duljina obruba H1 | 35 mm | |
preporučen broj okretaja | 1.900 min-1 - 2.300 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
Podešavanje posmaka | 2.500 mm/min - 5.000 mm/min | |
Dostava | 0,8 (fino) – 1,5 (grubo) mm | |
Vrsta proizvoda | Četke tanjura |
Broj artikla | 575010 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892614 |