Mini brusna traka ⌀ 90×100 mm, 947A, granulacija: 40

Artikl br.: 568531 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,77 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    4,80 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.393 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 90 mm
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 289 mm
oznaka proizvođača 947A
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Broj proizvođača 7100176939
Proizvođač/odgovorna osoba Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Premium traka za brušenje s precizno oblikovanim Cubitron™ II keramičkim zrnom (samobrušenje). S pomoćnim materijalom za brušenje za još hladnije brušenje.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.
Značajna prednost performansi kod teško obradivih materijala kao što su čelik, legure nikla, kroma, aluminija.