Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka 125 mm

Artikl br.: 566692 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 125 mm
uključujući steznu maticu Da
prikladno za ⌀ ploče 125 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566692 125
EAN / GTIN 4046719523818
Broj proizvođača 7000061712

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Elastični posebni plastični tanjur za fleksibilno brušenje bridova. Idealan za granulaciju od 60 i finije.
Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.