{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
Širina vodilice | 4,2 mm | |
⌀ ploče | 230 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 12,6 mm - 21 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj; 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560452 230X4 | |
Broj proizvođača | 7100017410 |