• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Turpija za brušenje − silicijev karbid (zeleni), Četverokutni, duljinaךirina (mm) razina finoće: 100X10G

Artikl br.: 558625 100X10G
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,12 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    5,94 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) razina finoće Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 100
Stupanj finoće grubi
Oblik Četverokutni
širina 10 mm
Duljina 100 mm
Boja zelena
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558625 100X10G
EAN / GTIN 4260496530894
Proizvođač/odgovorna osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.
Za tvrdi metal, neželjezne materijale, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike tvrdoće i s izrazitim svojstvom samooštrenja.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.