{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Usporedba granulacije | 100 / 80 | |
| Stupanj finoće | grubo | |
| ⌀ glave | 50 mm | |
| Širina glave | 20 mm | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
| Broj artikla | 554910 50X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197241085 | |
| Broj proizvođača | 554910 50X20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |