{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Forma | cilindrinis | |
| Galvos skersmuo | 50 mm | |
| Galvutės plotis | 20 mm | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius maks. | 6 000 min-1 | |
| sūkių skaičius maks. | 11 000 min-1 | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 80 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 100 | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; Spalvotieji metalai; plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas |
| Produkto numeris | 554910 50X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197241085 | |
| Gamintojo numeris | 554910 50X20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |