Disk za grubo čišćenje (SiC), ⌀ 50,8 mm, izvedba u filcu: CRS

Artikl br.: 554056 CRS
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,65 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    4,71 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.022 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba u filcu Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće ekstra grubo
Stupanj tvrdoće tvrdo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 50,8 mm
3M oznaka CR-DR
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 554056 CRS
EAN / GTIN 50048011183645
Broj proizvođača 7000046010
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Visoka stopa brušenja za univerzalne poslove čišćenja.

Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.