Disque de nettoyage grossier (SiC), ⌀ 50,8 mm, Type de nylon: CRS

Réf.: 554056 CRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,33 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    4,44 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 044 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de nylon Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de finesse extra gros
Degré de dureté Dur
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 50,8 mm
Désignation 3M CR-DR
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Identification et classification

Référence article 554056 CRS
EAN / GTIN 50048011183645
Réf. fabricant 7000046010
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
Capacité d’enlèvement de matière élevée pour travaux de nettoyage universels.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.