Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 80, ⌀ brusne kapice, duljina, oblik: 1632L

Artikl br.: 553050 1632L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,09 € / 1 Piece
  • od 100 Piece
    0,91 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
875 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ brusne kapice, duljina, oblik Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: L

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Oblik L
Brusne kapice ⌀ 16 mm
Duljina brusne kapice 32 mm
preporučen broj okretaja 12.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna kapica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 553050 1632L
EAN / GTIN 4062406123727
Broj proizvođača 553050 1632L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući optimalnoj povezivosti zrna.
Specijalni korund (A) s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati (zavrtanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.