{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Granulacija | 80 | |
| Oblik | C | |
| Brusne kapice ⌀ | 16 mm | |
| Duljina brusne kapice | 26 mm | |
| preporučen broj okretaja | 12.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Brusna kapica |
| Broj artikla | 553050 1626C | |
| EAN / GTIN | 4062406123697 | |
| Broj proizvođača | 553050 1626C | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |