Brusni čep, tvrdoća J fino KU03

Artikl br.: 551791 KU03
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,49 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Stupanj finoće precizno
⌀ glave 3 mm
Duljina glave 3 mm
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551791 KU03
EAN / GTIN 4007220898666
Broj proizvođača 4007220898666

Opis

Izvedba:

fino, granulacija 80.
PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. PFERD brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Brusni čep tvrdoće miješanog zrna (AW-CER) u tvrdoći J. Mekana kompozitna kombinaciji od bijelog plemenitog korunda i keramičkog, mikrokristalnog sinteriranog korunda s iznimnim samooštrenjem za kontinuirano velik volumen odrezivanja pri hladnom brušenju (Pferd-oznaka AWCO).

Upotreba:

Za površinsku obradu teško obradivih superlegura kao što su materijali od titana, legure na bazi nikla i kobalta te kaljenog čelika.
Preporučena brzina rezanja 30 − 50 m/s.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu