Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AS1625

Artikl br.: 540750 AS1625
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
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z7
Kratka oznaka ozubljenja Z7
Vrsta ozubljenja križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Oblik AS1625
Opis oblika Cilindar s čeonim nazubljenjem
⌀ glave 16 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 70 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 540750 AS1625
EAN / GTIN 4045197723499
Broj proizvođača 540750 AS1625
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.