Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen A0820

Artikl br.: 540750 A0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z7
Kratka oznaka ozubljenja Z7
Vrsta ozubljenja križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Oblik A0820
Opis oblika cilindar bez čeonog ozubljenja
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 19 mm
Ukupna duljina 64 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540750 A0820
EAN / GTIN 4045197723376

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu