Okrugla turpija 250 mm

Artikl br.: 514300 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
  • Oblik: F
  • Opis oblika: okruglo
  • Standard: DIN 7261

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 3
Vrsta reza Fina obrada
Oblik F
Opis oblika okruglo
Površine za turpijanje sve su strane rezne
Promjer 9,2 mm
Duljina bez šarke 250 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 514300 250
EAN / GTIN 4009215017939
Broj proizvođača 31622530

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Spiralni rez, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik F

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi