{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 6,3 mm | |
Duljina bez šarke | 150 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514300 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017878 | |
Broj proizvođača | 31621530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrugla turpija 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi
4,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi
3,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 3 | 3 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 150 | 150 |
Promjer | 6,3 | 5,5 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |